Para fijar rieles de montaje C para cargas pesadas en suelos, techos, paredes, vástagos y canalizaciones
Distancia entre orificios 2 |
37 mm |
Anchura de la placa de soporte |
65 mm |
Distancia entre orificios |
100 mm |
Anchura interna del perfil |
36.5 mm |
Distancia del orificio en el accesorio de pared |
100 mm |
Material |
ST |
Superficie |
HDG |
Longitud de orificio alargado 2 |
30 mm |
Longitud de la placa de soporte |
135 mm |
Altura del perfil |
36 mm |
Longitud del perfil |
100 mm |
Espesor de la placa de soporte |
6 mm |
Ancho de orificio alargado 2 |
11 mm |
Peso |
680 g |
Se puede utilizar para riel de montaje |
36 x 36 mm |
Anchura del orificio alargado |
11 mm |
Distancia entre orificios 3 |
40 mm |
Longitud del orificio alargado |
25 mm |
Grosor del perfil |
4 mm |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
750.000 g |
Longitud de orificio alargado 2/ancho de orificio alargado 2 |
30 x 11 mm |
Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado |
25 x 11 mm |
Catálogo General |
0862900520 |
Ficha Técnica |
139425628.pdf |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0862900520 |