Pieza roscada
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
GWD-STCK-DIN976-4.8-(A2K)-M10X200
Descripción
GWD-STCK-DIN976-4.8-(A2K)-M10X200
Pieza roscada
DIN 976-1 (forma A) con rosca métrica estándar ISO, acero cincado 4.8, pasivado azul
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud |
200 mm |
Más Información
Formulario |
A |
Más Información
Resistencia a la tracción |
400 N/mm² |
Más Información
Diámetro nominal |
10 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Clase de propiedad |
4,8 |
Más Información
Paso |
1.5 mm |
Más Información
DIN |
976-1 |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181542900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
99.900 g |
Más Información
Normas |
DIN 976-1 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Más Información
https://www.wurth.es/var-roscada-din976-4-6-a2k-m10x20
0958910200
GWD-STCK-DIN976-4.8-(A2K)-M10X200
GWD-STCK-DIN976-4.8-(A2K)-M10X200<br>Pieza roscada<br>DIN 976-1 (forma A) con rosca métrica estándar ISO, acero cincado 4.8, pasivado azul<br><P>Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY</P>
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1337552.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1337552.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Varillas roscadas, bases, conectores
/Productos/Normalizado, DIN/Varillas roscadas, bases, conectores/Varillas roscadas, piezas, placas
/Productos/Normalizado, DIN/Varillas roscadas, bases, conectores/Varillas roscadas, piezas, placas/Pieza roscada
2024-02-16T20:24:29+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!