Pieza roscada
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
VAR-ROSC-DIN976-A-8.8-(A2K)-M20X200
Descripción
VAR-ROSC-DIN976-A-8.8-(A2K)-M20X200
Pieza roscada
DIN 976-1 (forma A) con rosca métrica estándar ISO, acero cincado 8.8, pasivado azul
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud |
200 mm |
Más Información
Formulario |
A |
Más Información
Resistencia a la tracción |
800 N/mm² |
Más Información
Color |
Amarillo tráfico RAL 1023 |
Más Información
Diámetro nominal |
20 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Clase de propiedad |
8,8 |
Más Información
Paso |
2.5 mm |
Más Información
DIN |
976-1 |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181549990 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
405.500 g |
Más Información
Normas |
DIN 976-1 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M20 |
Más Información
https://www.wurth.es/var-rosc-din976-a-8-8-a2k-m20x200
0959020200
VAR-ROSC-DIN976-A-8.8-(A2K)-M20X200
VAR-ROSC-DIN976-A-8.8-(A2K)-M20X200<br>Pieza roscada<br>DIN 976-1 (forma A) con rosca métrica estándar ISO, acero cincado 8.8, pasivado azul
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1367695.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1367695.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Varillas roscadas, bases, conectores
/Productos/Normalizado, DIN/Varillas roscadas, bases, conectores/Varillas roscadas, piezas, placas
/Productos/Normalizado, DIN/Varillas roscadas, bases, conectores/Varillas roscadas, piezas, placas/Pieza roscada
1729818545000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!