Varilla roscada, rosca fina
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
VAR-ROSC-DIN976-A-8.8-(A2K)-M16X1,5X1000
Descripción
VAR-ROSC-DIN976-A-8.8-(A2K)-M16X1,5X1000
Varilla roscada, rosca fina
DIN 976, acero 8.8, cincado, rosca fina
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud |
1000 mm |
Más Información
Formulario |
A |
Más Información
Resistencia a la tracción |
800 N/mm² |
Más Información
Diámetro nominal |
16 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Clase de propiedad |
8,8 |
Más Información
Paso |
1.5 mm |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
1314.000 g |
Más Información
Normas |
DIN 976 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M16 x 1,5 |
Más Información
https://www.wurth.es/var-rosc-din976-a-8-8-a2k-m16x1-5x1000-1
530889
VAR-ROSC-DIN976-A-8.8-(A2K)-M16X1,5X1000
VAR-ROSC-DIN976-A-8.8-(A2K)-M16X1,5X1000<br>Varilla roscada, rosca fina<br>DIN 976, acero 8.8, cincado, rosca fina
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1367695.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1367695.jpg
/Herramientas manuales
2024-02-16T20:24:43+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!