Pieza roscada

Ref.: 095898 140
Ver todas las versiones
VAR-ROSC-DIN976-A-4.8-(A2K)-M8X140

Descripción

VAR-ROSC-DIN976-A-4.8-(A2K)-M8X140
Pieza roscada
DIN 976-1 (forma A) con rosca métrica estándar ISO, acero cincado 4.8, pasivado azul

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Resistencia a la tracción

400 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181542900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.600 g
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top