Varilla roscada

Ref.: 0959033
Ver todas las versiones
VAR-ROSC-DIN976-8.8-(A2K)-M33X1000

Descripción

VAR-ROSC-DIN976-8.8-(A2K)-M33X1000
Varilla roscada
DIN 976-1 (forma A) con rosca métrica estándar ISO, acero cincado 8.8, pasivado azul (A2K)

A partir del diámetro de rosca M5, los pernos de espárrago pueden estar marcados con el siguiente color en uno de los extremos (frontal) como alternativa al marcado de la clase de resistencia.


Acero 8.8: amarillo tráfico RAL 1023

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro nominal

33 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181548900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5812.000 g
Más Información

Color de identificación

Amarillo tráfico RAL 1023
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M33
Más Información
Scroll to top