Varilla roscada

Ref.: 095498 500
Ver todas las versiones
VAR-ROS-DIN976-A2-M8X500

Descripción

VAR-ROS-DIN976-A2-M8X500
Varilla roscada
DIN 976, acero inoxidable A2-70, forma A

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

500 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181530980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

155.090 g
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top