Cerradura de seguridad

Ref.: 0963000433
Ver todas las versiones
VANLOCK-XP-KIT-3CERRADURAS-SEG-3LLAVES
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VANLOCK-XP-KIT-3CERRADURAS-SEG-3LLAVES
Cerradura de seguridad
VANLOCK XP
Antirrobo mecánico con botón de bloqueo auto/manual
  • Posibilidad de elegir la modalidad de funcionamiento: cierre manual o automático.
  • Cilindro de acero inoxidable con máximo grado de seguridad según EN 1303.
  • Todos los kits incluyen 3 llaves cilíndricas de seguridad.
  • XP KIT 1: Kit 1 cerradura para furgonetas de una puerta.
  • XP 2: Kit 2 cerraduras para furgonetas con puerta lateral y puerta trasera.
  • XP 3: Kit 3 cerraduras para furgonetas con dos puertas laterales y puerta trasera.
  • Fabricado totalmente en acero endurecido Zn-Ni antivandálico y con alta resistencia a la corrosión por inclemencias del tiempo.
  • Incorpora botón de bloqueo para cambiar la función de la cerradura de manual a automático.
  • Permite dejar la puerta cerrada y la cerradura abierta con la llave extraída. Cuando considere necesario puede bloquear la puerta sin necesidad de utilizar la llave simplemente presionando el botón de bloqueo.
  • Fácil instalación siguiendo las instrucciones de posición y altura en la puerta según modelo de furgoneta indicado en el manual de instrucciones.
  • Resistente al corte y taladro para evitar actos vandálicos protegiendo la carga en todo momento.
  • En caso de perdida, la llave incluye tarjeta con código de copia.
  • Incluye tirador de emergencia para apertura desde el interior.
  • Llave cilíndrica de alta seguridad con dentado especial 3D.

Material

1,0737
Más Información

Superficie

ZNNI
Más Información

Longitud

119 mm
Más Información

Anchura

59 mm
Más Información

Número de piezas

3 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.520 kg
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

611307120.pdf

611307117.pdf

Catálogo General

0963000433

Ficha Técnica

247828837.pdf
Scroll to top