Cierre de puertas de vehículo, Vanlock

Ref.: 096380 865
Ver todas las versiones
VANLOCK MAXI CERRADURA SEGUR 3 LLAVES
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VANLOCK MAXI CERRADURA SEGUR 3 LLAVES
Cierre de puertas de vehículo, Vanlock
Sistema antirrobo mecánico Vanlock
  • Vanlock es un sistema antirrobo mecánico que refuerza e impide el acceso al compartimento de carga de vehículos comerciales. La protección se consigue mediante una pequeña varilla de acero atornillada directamente en las puertas del compartimento de carga
  • Bloqueo mecánico, activado con llave de seguridad
  • De acero C40 con superficies niqueladas
  • Cilindro de acero inoxidable; la llave de seguridad es anticopia
  • Pasador de seguridad totalmente protegido
  • No se puede forzar con herramientas para robo; resistente a los cortes y a la perforación
  • Función de apertura de emergencia

Muy fácil de usar (se abre insertando la llave y girándola aproximadamente 180°)

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Anchura

95 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

CitroënDAFFiatFordHyundaiIvecoMercedes-BenzNissanOpel/VauxhallPeugeotRenaultVolkswagen
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.760 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096380865

Ficha Técnica

32411672.pdf

Ficha Técnica

32411673.pdf
Scroll to top