Cierre de puertas de vehículo, Vanlock

Ref.: 0963000331
Ver todas las versiones
VANLOCK KIT 1 CERRADURA SEG. 3 LLAVES
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VANLOCK KIT 1 CERRADURA SEG. 3 LLAVES
Cierre de puertas de vehículo, Vanlock
Sistema antirrobo mecánico Vanlock
  • Vanlock es un sistema antirrobo mecánico que refuerza e impide el acceso al compartimento de carga de vehículos comerciales. La protección se consigue mediante una pequeña varilla de acero atornillada directamente en las puertas del compartimento de carga
  • Bloqueo mecánico, activado con llave de seguridad
  • De acero C40 con superficies niqueladas
  • Cilindro de acero inoxidable; la llave de seguridad es anticopia
  • Pasador de seguridad totalmente protegido
  • No se puede forzar con herramientas para robo; resistente a los cortes y a la perforación
  • Función de apertura de emergencia

Muy fácil de usar (se abre insertando la llave y girándola aproximadamente 180°)

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Anchura

85 mm
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.670 kg
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

611307114.pdf

611307117.pdf

Catálogo General

0963000331

Ficha Técnica

32411672.pdf

Ficha Técnica

32411673.pdf
Scroll to top