Válvula de goma para turismos, a presión

Ref.: 08790413
Ver todas las versiones

VALVULA TUBELESS TR413 42,5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VALVULA TUBELESS TR413 42,5MM
Válvula de goma para turismos, a presión
Con fecha de fabricación grabada con láser en el vástago de la válvula

Producción conforme a la E.T.R.T.O

(Organización técnica europea de neumáticos y llantas)

Ejemplo de una fecha de fabricación grabada con láser en el cuerpo de la válvula:

4511 se refiere a la semana 45 del año 2011

El montaje parcial (TM) permite reducir costes y tiempo

Tapones de plástico incluidos en bolsa de polietileno

Junta adicional

Tapa de válvula de latón niquelado con junta (MK)


En caso de que se almacenen de conformidad con la norma DIN 7716, recomendamos instalar las válvulas de goma en un plazo de 24 meses tras su fabricación. Es esencial garantizar un montaje correcto con una herramienta apta (Herramienta de montaje de válvulas, número de artículo 071554 04 ) y lubricación suficiente (Pasta de montaje de neumáticos, número de artículo 08901241 , o Pasta de montaje de neumáticos, número de artículo 08901221 )



Limitación de velocidad:


  • En neumáticos sin cámara de aire de coches que circulen a una velocidad en torno a >210 km/h (V, W, Y o ZR), se deben utilizar válvulas metálicas (de fijación) o soportes de válvulas para limitar la desviación de la válvula a un ángulo máximo de 25°.

  • En algunos casos, el diseño de la llanta permite garantizar que no se sobrepasará la desviación máxima de la válvula. (El usuario deberá comprobar este aspecto en cada caso).

Se puede utilizar para los diámetros de orificio de llanta

11.3 mm
Más Información

Material

RBR
Más Información

Longitud

42.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo de la llanta

1.8 mm
Más Información

Presión máxima del aire

4.5 bar
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Velocidad máxima

210 km/h
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la llanta

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84818040900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.530 g
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la llanta

1,8-4 mm
Más Información

Catálogo General

08790413

Ficha Técnica

32406689.pdf
Scroll to top