Válvula sifónica baja para plato ducha

Ref.: 0888800339
Ver todas las versiones

VÁLVULA SIFÓNICA DUCHA D115MM PARA 90MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VÁLVULA SIFÓNICA DUCHA D115MM PARA 90MM
Válvula sifónica baja para plato ducha
Válvula sifónica baja para plato de ducha de gran caudal con registro
  • Material: Polipropileno, juntas de PVC, accesorios en acero inoxidable, tuerca de latón, registro cromado.
  • Diámetro entrada válvula: 105mm.
  • Para orificio de plato de ducha de 90mm.
  • Diámetro salida: 40mm.
  • Conexión de salida: 1 ½”.
  • Fabricado en España.

Material

PP
Más Información

Anchura nominal del desagüe DN

DN 40
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de la pared de la bandeja d

3 cm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del orificio de la bandej

90 mm
Más Información

Velocidad de drenaje

28 l/min
Más Información

Altura del colector de agua

60 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

338.000 g
Más Información

Altura de construcción

6 cm
Más Información

Catálogo General

0888800339

Ficha Técnica

658447463.pdf
Scroll to top