VALV.SEG.CAUDAL R1/2-R1/2 Valvula gas doble seguridad ½" Válvula de gas de latón equipada con doble sistema de seguridad, “Push&turn”y “Exceso de flujo”. Precintable, bloqueable y con patas para su fijación.
Características
Presión máx. de operación MOP: 5 bar
Válvula de aparato en redes domésticas de gas natural, gas ciudad o gas propano de 15 mbar hasta 100 mbar. Para instalaciones de aparatos de cocción.
Dispone de 2 roscas de ½”M-M.
Temp. de funcionamiento: de -40ºC a +60ºC.
Resistencia al fuego: 650ºC durante 30 min.
Ventajas
Precintable y bloqueable mecánicamente según UNE 60718.
Según normativa: ISO 228, EN 10226-1, DIN 3436, DIN 3387-1; UNE 60670; UNE 60719; EN 331; DVGW VP 305-1.
Dispone de la certificación NF: ROB006-R4
Dispone de certificación DVGW.
Sistemas de seguridad: Exceso de flujo y válvula de bloqueo manual.
Dispone de patas para facilitar su instalación.
Vida útil: Ilimitada, si todas las condiciones mencionadas en las instrucciones se mantienen.
Beneficios
Seguro “push & turn“ contra aperturas accidentales, impide su apertura si la misma no se mantiene presionada durante la operación.
Seguro “excess flow“ contra la rotura accidental del tubo posterior, el obturador de seguridad integrado que interrumpe automáticamente el paso del Gas en caso de rotura, de desgarre, de corte del tubo después del grifo y de superación del caudal de 1,6 m³, impidiendo peligrosas fugas de gas.
Cumple con la nueva norma de gas que obliga a que todas las instalaciones domésticas de aparatos de cocción dispongan un limitador de caudal de 1,6 m³/h de gas (UNE 60670-4 y UNE 60719).
Dispone de precinto lo cual permite que sea fácilmente precintable en la posición de bloqueo según UNE 60718.
La válvula de aparato debe ser instalada adecuadamente, respetando las normas en vigor y el sentido del flujo del gas que está indicado con una flecha sobre el mismo cuerpo de la válvula.
La válvula debe estar completamente abierta, en el sentido de la flecha, para su correcto funcionamiento.
La rosca de salida debe ser utilizada para la conexión con un tubo de diámetro interno mínimo de 12 mm y de largo total no superior a 2 metros.
https://www.wurth.es/valvula-gas-doble-seguridad0896812002VALV.SEG.CAUDAL R1/2-R1/2VALV.SEG.CAUDAL R1/2-R1/2<br>Valvula gas doble seguridad ½"<br>Válvula de gas de latón equipada con doble sistema de seguridad, “Push&turn”y “Exceso de flujo”. Precintable, bloqueable y con patas para su fijación.<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Presión máx. de operación MOP: 5 bar</li><li>Válvula de aparato en redes domésticas de gas natural, gas ciudad o gas propano de 15 mbar hasta 100 mbar. Para instalaciones de aparatos de cocción.</li><li>Dispone de 2 roscas de ½”M-M.</li><li>Temp. de funcionamiento: de -40ºC a +60ºC.</li><li>Resistencia al fuego: 650ºC durante 30 min.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Precintable y bloqueable mecánicamente según UNE 60718.</li><li>Según normativa: ISO 228, EN 10226-1, DIN 3436, DIN 3387-1; UNE 60670; UNE 60719; EN 331; DVGW VP 305-1.</li><li>Dispone de la certificación NF: ROB006-R4</li><li>Dispone de certificación DVGW.</li><li>Sistemas de seguridad: Exceso de flujo y válvula de bloqueo manual.</li><li>Dispone de patas para facilitar su instalación.</li><li>Vida útil: Ilimitada, si todas las condiciones mencionadas en las instrucciones se mantienen.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Seguro “push & turn“ contra aperturas accidentales, impide su apertura si la misma no se mantiene presionada durante la operación.</li><li>Seguro “excess flow“ contra la rotura accidental del tubo posterior, el obturador de seguridad integrado que interrumpe automáticamente el paso del Gas en caso de rotura, de desgarre, de corte del tubo después del grifo y de superación del caudal de 1,6 m³, impidiendo peligrosas fugas de gas.</li><li>Cumple con la nueva norma de gas que obliga a que todas las instalaciones domésticas de aparatos de cocción dispongan un limitador de caudal de 1,6 m³/h de gas (UNE 60670-4 y UNE 60719).</li><li>Dispone de precinto lo cual permite que sea fácilmente precintable en la posición de bloqueo según UNE 60718.</li></ul><br><P>La válvula de aparato debe ser instalada adecuadamente, respetando las normas en vigor y el sentido del flujo del gas que está indicado con una flecha sobre el mismo cuerpo de la válvula.</P><br/><P>La válvula debe estar completamente abierta, en el sentido de la flecha, para su correcto funcionamiento.</P><br/><P>La rosca de salida debe ser utilizada para la conexión con un tubo de diámetro interno mínimo de 12 mm y de largo total no superior a 2 metros.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/119313059.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/119313059.jpg/Productos/Productos/Fontaneria y sanitarios/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Válvula de cierre/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Válvula de cierre/Válvula de bola, accesorios1708113326000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!