Válvula de escuadra metálica

Ref.: 0888903161
Ver todas las versiones
VALVULA-ESC-MET-ELEGANCE-1/2-3/8-L88MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VALVULA-ESC-MET-ELEGANCE-1/2-3/8-L88MM
Válvula de escuadra metálica
ELEGANCE
  • Cuerpo de latón (UNE-EN 12164 – 12165).
  • Mando metálico.
  • Cartucho cerámico.
  • Rosca moleteada para un mejor agarre de la cinta PTFE.
  • Cierre de ¼ de vuelta.
  • Rango de temperatura de funcionamiento de -10ºC a 90ºC
  • Presión máxima de 16 bar.

Material

BRS
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

88 mm
Más Información

Sistema antical

Sí
Más Información

Material de la empuñadura

Metal
Más Información

Rosca de conexión

1/2 x 3/8 pulgada
Más Información

Longitud 2

46 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

140.000 g
Más Información

Diámetro de la roseta

55 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0888903161

Ficha Técnica

32408468.pdf
Scroll to top