Válvula de escuadra versión larga

Ref.: 0888903041
Ver todas las versiones

VALVULA-ESC-MANDO-ABS-1/2-3/8-L87MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VALVULA-ESC-MANDO-ABS-1/2-3/8-L87MM
Válvula de escuadra versión larga
  • Válvula de cierre rápido (1/4 vuelta).
  • Doble junta cónica en el eje para asegurar un perfecto cierre y una larga vida útil.
  • Eje de plástico

Material

BRS
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

87 mm
Más Información

Sistema antical

Más Información

Material de la empuñadura

ABS
Más Información

Rosca de conexión

1/2 x 3/8 pulgada
Más Información

Longitud 2

56 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

76.000 g
Más Información

Diámetro de la roseta

55 mm
Más Información

Catálogo General

0888903041

Ficha Técnica

32408473.pdf
Scroll to top