Válvula de escuadra

Ref.: 0888903040
Ver todas las versiones
VALVULA-ESC-MANDO-ABS-1/2-3/8-L76.5MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VALVULA-ESC-MANDO-ABS-1/2-3/8-L76.5MM
Válvula de escuadra
  • Válvula de cierre rápido (1/4 vuelta).
  • Doble junta cónica en el eje para asegurar un perfecto cierre y una larga vida útil.
  • Eje de plástico.

Material

BRS
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

76.5 mm
Más Información

Sistema antical

Sí
Más Información

Material de la empuñadura

ABS
Más Información

Rosca de conexión

1/2 x 3/8 pulgada
Más Información

Longitud 2

46 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

68.000 g
Más Información

Diámetro de la roseta

55 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0888903040

Ficha Técnica

32408473.pdf
Scroll to top