VALVULA-ESCUADRA-MANUAL-(3/8IN -M24) Válvula de escuadra manual para radiador Válvula para el control del flujo de entrada de agua caliente al radiador.
Tipo de conexión: compresión.
Fabricada de acuerdo con la norma UNE 19800.
Cuerpo, eje y tuerca de latón de alta calidad según norma UNE EN 12164.
Se puede utilizar con tubos de cobre, acero galvanizado, hierro, multicapa y PE-X.
Sistema de estanqueidad asegurado mediante juntas tóricas de NBR.
Maguito cónico auto-estanco incorporado para evitar el uso de materiales de estanqueidad como estopa o PTFE y ahorrar tiempo en la instalación.
https://www.wurth.es/valvula-de-escuadra-manual-para-radiador-3-80886501238VALVULA-ESCUADRA-MANUAL-(3/8IN -M24)VALVULA-ESCUADRA-MANUAL-(3/8IN -M24)<br>Válvula de escuadra manual para radiador<br>Válvula para el control del flujo de entrada de agua caliente al radiador.<br><ul><li>Tipo de conexión: compresión.</li><li>Fabricada de acuerdo con la norma UNE 19800.</li><li>Cuerpo, eje y tuerca de latón de alta calidad según norma UNE EN 12164.</li><li>Se puede utilizar con tubos de cobre, acero galvanizado, hierro, multicapa y PE-X.</li><li>Sistema de estanqueidad asegurado mediante juntas tóricas de NBR.</li><li>Maguito cónico auto-estanco incorporado para evitar el uso de materiales de estanqueidad como estopa o PTFE y ahorrar tiempo en la instalación.</li><li>Presión máxima de agua: 10 bar.</li><li>Temperatura máx. de agua: 110 ºC.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/118470147.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/118470147.jpg/Productos/Productos/Fontaneria y sanitarios/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Materiales de instalación, calefacción/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Materiales de instalación, calefacción/Conexión, calefacción1708113324000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!