Válvulas de bola mini H - H

Ref.: 5577201414
Ver todas las versiones
VALVULA BOLA MINI H-H 1/4
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VALVULA BOLA MINI H-H 1/4
Válvulas de bola mini H - H
  • Gas cónica conforme ISO 7.1 BS21, DIN2999.
  • Presión / Temperatura:

Presión mínima: -0.99 bar.

Presión máxima: 20 bar.


Apropiadas para uso en tubos de cobre, metálicos en general, racordaje vario, tubos en PA6 (poliamida), Riisan PA11,etc. En instalaciones de aire comprimido, agua, aceite, 1ª y 2ª familia de gases a media presión y 3ª familia de gases a baja presión.

Presión máxima

20.0 bar
Más Información

Rosca de conexión

1/4 pulgada
Más Información

Capacidad de flujo

1652.0 l/min
Más Información

Peso del producto (por artículo)

46.650 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5577201414

Ficha Técnica

32406733.pdf
Scroll to top