VALVULA BOLA MINI H-H 3/8 Válvulas de bola mini H - H
Gas cónica conforme ISO 7.1 BS21, DIN2999.
Presión / Temperatura:
Presión mínima: -0.99 bar.
Presión máxima: 20 bar.
Apropiadas para uso en tubos de cobre, metálicos en general, racordaje vario, tubos en PA6 (poliamida), Riisan PA11,etc. En instalaciones de aire comprimido, agua, aceite, 1ª y 2ª familia de gases a media presión y 3ª familia de gases a baja presión.
https://www.wurth.es/valvula-bola-mini-h-h5577203838VALVULA BOLA MINI H-H 3/8VALVULA BOLA MINI H-H 3/8<br>Válvulas de bola mini H - H<br><ul><li>Gas cónica conforme ISO 7.1 BS21, DIN2999.</li><li>Presión / Temperatura:</li></ul><p class="level3">Presión mínima: -0.99 bar.</p><p class="level3">Presión máxima: 20 bar.</p><br><P>Apropiadas para uso en tubos de cobre, metálicos en general, racordaje vario, tubos en PA6 (poliamida), Riisan PA11,etc. En instalaciones de aire comprimido, agua, aceite, 1ª y 2ª familia de gases a media presión y 3ª familia de gases a baja presión.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/119313822.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/119313822.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Equipamiento de taller/Todas las categorías/Equipamiento de taller/Sistemas de aire comprimido/Todas las categorías/Equipamiento de taller/Sistemas de aire comprimido/Tratamiento aire comprimido/Todas las categorías/Equipamiento de taller/Sistemas de aire comprimido/Tratamiento aire comprimido/Válvula de cierre, aire comprimido2024-02-16T19:40:46+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!