Masilla, Vaku ST Plus

Ref.: 0892665
Ver todas las versiones
VAKU-MARMOL-MARFIL-PLUS-2KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VAKU-MARMOL-MARFIL-PLUS-2KG
Masilla, Vaku ST Plus

Masilla de poliéster para mármol y granito.
  • Endurecimiento rápido
  • Excelente adherencia
  • Alta fuerza de adhesión; se puede lijar bien
  • También para aplicaciones en superficies verticales

La superficie debe estar seca, limpia y sin restos de grasa. Mezcle la masilla con el endurecedor de acuerdo con la tabla.


Para reparar grietas y daños en mármol y granito.

Color

Beige RAL 1001
Más Información

Peso del contenido

1950 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0892665

Ficha Técnica

32406094.pdf

Ficha Técnica

32406111.pdf

Hoja de datos de seguridad

05173489.PDF
Scroll to top