Varilla roscada

Ref.: 0954916120
Ver todas las versiones
V.ROSC-DIN976-A2/70-M16X120

Descripción

V.ROSC-DIN976-A2/70-M16X120
Varilla roscada
DIN 976, acero inoxidable A2-70, forma A

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181530980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

156.449 g
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información
Scroll to top