Útil de colocación

Ref.: 0901512001
UTIL W-SA TC DIAM. 12
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

UTIL W-SA TC DIAM. 12
Útil de colocación
para anclajes de tornillo para hormigón W-SA TC Timber Connect
Para una correcta instalación del anclaje de tornillo W-SA TC Timber Connect
  • El útil de colocación indicado para la instalación del W-SA TC conforme a la aprobación Z-21.1-1917
  • Con marca de profundidad de incrustación, para que el anclaje de tornillo pueda instalarse correctamente en función de la altura del accesorio
  • Sistema coordinado de impronta del tornillo y de la broca para un mejor ajuste y una transmisión de carga óptima

  • TX30 para W-SA TC 7.5: para destornilladores de impacto tangencial con entrada de hexágono interior de 1/4 de pulgada
  • TX45 para W-SA TC 10: para destornilladores de impacto tangencial con cuadradillo exterior de 1/2 de pulgada
  • TX50 para W-SA TC 12: para destornilladores de impacto tangencial con cuadradillo exterior de 1/2 de pulgada

El anclaje de tornillo W-SA TC Timber Connect debe instalarse utilizando el útil de colocación adecuado y un destornillador de impacto tangencial adecuado. Se debe tener en cuenta la longitud requerida del acople de rosca (hnom) en el hormigón. El grosor del accesorio se puede seleccionar a través de la marca del útil de colocación. La longitud requerida del acople de rosca se alcanza cuando la marca está al ras con la superficie del accesorio de madera.


02,3

Material

1,4510
Más Información

Tipo de punta

TX
Más Información

Longitud

260 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Tamaño de la punta

TX50
Más Información

Diámetro

12.0 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

820790300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

256.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0901512001

Ficha Técnica

32407787.pdf

Ficha Técnica

32407788.pdf
Scroll to top