Herramienta de desmontaje ABC (plástico)

Ref.: 0885620124
Ver todas las versiones
EXTRACTOR PARA TUBO 7-8 X 10 MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EXTRACTOR PARA TUBO 7-8 X 10 MM
Herramienta de desmontaje ABC (plástico)
Fácil extracción de tubos de poliamida de los acoplamientos de cierre rápido ABC

Material

PA
Más Información

Se puede utilizar para el tubo

10 x 1 pulgada10 x 1,25 mm10 x 1,5 mm3/8 pulgadas
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0885620124

Ficha Técnica

32406712.pdf
Scroll to top