Dispositivo de montaje de rodamientos de rueda compactos universal

Ref.: 1952001302
Ver todas las versiones
-UNIVERSAL-KMPK-RADLAG MONTAGEVOR

Descripción

-UNIVERSAL-KMPK-RADLAG MONTAGEVOR
Dispositivo de montaje de rodamientos de rueda compactos universal
Para un montaje rápido, preciso y sin daños de componentes de rodamientos de rueda compactos
  • Puede utilizarse con husillo, cilindros hidráulicos habituales y con una prensa de suelo.

Uso universal para fabricantes de turismos, p. ej., VW, Audi, Seat, Skoda, Ford, Mazda, Porsche, Volvo, etc. Para rodamientos de rueda compactos con aro exterior de entre 50 mm y 80 mm de diámetro como máximo. También apto para VW T5, VW Touareg, Porsche Cayenne, VW Crafter y MB Sprinter a partir del modelo del año 07.

Diámetro mínimo

50 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8000.000 g
Más Información

Diámetro máx.

80 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

50-80 mm
Más Información
Scroll to top