Reducción ABC, recta

Ref.: 0885620026
Ver todas las versiones
UNION HD-HD
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

UNION HD-HD
Reducción ABC, recta

Sistema de racor roscado modular para sistemas de frenado neumático de vehículos comerciales

  • Insertable
  • Desmontable

Para tubos de plástico conforme a las normas:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

Presión máxima de funcionamiento

12.5 bar
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Material de la carcasa

Poliamida
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Material de la junta

EPDM
Más Información

Descripción de tipo

Heavy duty
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.000 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0885620026

Ficha Técnica

32406708.pdf
Scroll to top