Acoplamiento rápido ABC, recto

Ref.: 0885600206
Ver todas las versiones

UNION DOBLE REGULAR L44,5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

UNION DOBLE REGULAR L44,5MM
Acoplamiento rápido ABC, recto

Sistema de racor roscado modular para sistemas de frenado neumático de vehículos comerciales

  • Insertable
  • Desmontable

Para tubos de plástico conforme a las normas:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

Material

PLA
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Longitud

44.5 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Diámetro exterior

20.2 mm
Más Información

Diámetro exterior del tubo

8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

53.000 g
Más Información

Grosor de la pared del tubo

1 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

0885600206

Ficha Técnica

32406750.pdf
Scroll to top