Unidad de mantenimiento de aire comprimido de tamaño 2, regulador de filtro

Ref.: 0699004121
Ver todas las versiones
UND-AIRE-COMPRIMIDO-MOD-BS2-16BAR-1/2IN

Descripción

UND-AIRE-COMPRIMIDO-MOD-BS2-16BAR-1/2IN
Unidad de mantenimiento de aire comprimido de tamaño 2, regulador de filtro
Unidad filtro/regulador para un suministro de aire limpio y regulado para dispositivos de aire comprimido. De este modo, se incrementa el rendimiento y se aumenta la vida útil de las herramientas
  • Elemento filtrante de 5 µm para un aire comprimido muy limpio
  • El regulador con manómetro permite un ajuste preciso de la presión de trabajo
  • El regulador de presión de cierre garantiza una presión de trabajo constante
  • El sistema modular permite montar la unidad de mantenimiento de forma especial en función de las necesidades pertinentes
  • El diseño en bloque compacto garantiza pocas necesidades de espacio

Material

PC
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

16 bar
Más Información

Presión máxima

16 bar
Más Información

Pantalla del manómetro

0-16 bares
Más Información

Presión mínima de funcionamiento

1.5 bar
Más Información

Rosca de conexión

G 1/2 pulgada
Más Información

Capacidad de flujo

5200 l/min
Más Información

Conexión de aire comprimido

1/2 pulgada
Más Información

Tamaño de construcción

2 (1/2 pulgadas)
Más Información

Peso del producto (por artículo)

590.000 g
Más Información

Presión de funcionamiento mínima/máxima

1,5-16 bar
Más Información
Scroll to top