Separador para cajones

Ref.: 0963920507
Ver todas las versiones
TZT507 SEP. PLASTICO 7 COMP. PARA SML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TZT507 SEP. PLASTICO 7 COMP. PARA SML
Separador para cajones
Para guardar piezas pequeñas de manera organizada y clara
  • Dividido en 7 compartimentos
  • De plástico

Profundidad

475 mm
Más Información

Material

Poliestireno
Más Información

Anchura

300 mm
Más Información

Descripción de tipo

TZT507
Más Información

Se puede utilizar para cajón

MSML 90/556
Más Información

Código del sistema armonizado

39231000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.200 kg
Más Información

Altura

75 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0963920507

Ficha Técnica

32411484.pdf

Ficha Técnica

32411504.pdf
Scroll to top