Inserto de destornillador TX

Ref.: 1952000866
Ver todas las versiones
-SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 992-T30H

Descripción

-SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 992-T30H
Inserto de destornillador TX
  • Diseño compacto
  • Orificio perforado en la parte delantera
  • Para tornillos TX a prueba de manipulaciones (tornillos con cuadradillo interior TX con espigas)
  • VIERECK-LEER Punta de 12,5 = 1⁄2"
  • Antideslizante, moleteado
  • Hojas de acero especial

Longitud

17 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Tamaño de la punta

TX30
Más Información

Diámetro

23 mm
Más Información

Longitud 2

55 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

TX interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

64.000 g
Más Información
Scroll to top