Prensaestopas para cable autosellante, polietileno

Ref.: 096773532
Ver todas las versiones
TWSTNPL-POLYETHYLEN-M32X1,5

Descripción

TWSTNPL-POLYETHYLEN-M32X1,5
Prensaestopas para cable autosellante, polietileno
Métrico conforme a la norma EN 60423
  • Uso en zonas de montaje sin requisitos especiales
  • Fabricado en Alemania

Se puede almacenar en ORSY

Material

LDPE
Más Información

Diámetro máximo del cable

16.5 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

14.0 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

90 °C
Más Información

Diseño

Cerrado
Más Información

Diámetro mínimo del cable

13 mm
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Sin halógenos

Sí
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Rosca de conexión

M32 x 1,5
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Estándar EN

60423
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.900 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del cable

13-16,5 mm
Más Información

Normas

EN 60423
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-30 hasta 90 °C
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top