Tenazas Monier/alicates de cementero

Ref.: 071502 101
Ver todas las versiones
-TWRPNCR-POWERCUT-(NI)-L300MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-TWRPNCR-POWERCUT-(NI)-L300MM
Tenazas Monier/alicates de cementero
Diseño compacto para trabajar en lugares de difícil acceso

Alivio para músculos y tendones

Amortiguación del impacto del corte en alambre de atar

Transmisión alta

Rendimiento de corte óptimo en aplicaciones de baja potencia.

Corta sin esfuerzo alambre de atar trenzado de 2 x 2 mm de diámetro; cable blando de hasta 5 mm de diámetro máx.


Construcción de edificios, construcción de acero e ingeniería civil: Fabricación de piezas prefabricadas de hormigón.

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

12 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

527.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071502101

Ficha Técnica

32408724.pdf
Scroll to top