Tensor de forma cerrada

Ref.: 0521058
Ver todas las versiones

TURNBCKL-CLOS-DIN1478-(A2K)-M8

Descripción

TURNBCKL-CLOS-DIN1478-(A2K)-M8
Tensor de forma cerrada
DIN 1478, acero cincado

Los manguitos tensores según DIN 1478 se deben ensamblar con extremos soldables según DIN 34828 del mismo material (S235JR). En este caso, la capacidad de carga de los manguitos tensores es siempre mayor que la de los extremos soldables. Cuando se ensambla con piezas de conexión hechas de otros materiales, especialmente materiales con una mayor resistencia a la tracción, la capacidad de carga de los manguitos tensores se debe verificar por separado.

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

110 mm
Más Información

Profundidad máxima de atornillado

10 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro 3

17.2 mm
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

DIN

1478
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

125.500 g
Más Información

Normas

DIN 1478
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

0521058
Scroll to top