Limpiador de motor y piezas

Ref.: 08930347
Ver todas las versiones
TURF-CLEANER-5L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TURF-CLEANER-5L
Limpiador de motor y piezas
Para la limpieza general del motor y todos sus componentes sin dañar las piezas de goma o los cables.
  • Desengrasa áreas concretas del motor
  • Fácil visualización de problemas mecánicos
  • La válvula especial se puede utilizar en cualquier posición
  • Un solo producto para desengrasar todos los tipos comunes de suciedad en el motor

Pulverice el producto sobre la zona que vaya a limpiar. A continuación, deje que surta efecto durante dos o tres minutos hasta que la suciedad se ablande. Aclare con agua o limpie con un paño para eliminar la suciedad.


Para la limpieza de residuos de aceite en el cárter inferior para detectar pérdidas en los rodamientos del cárter y restos de aceite en el cárter superior. También para el desengrasado de piezas para verificar su estado, y el desengrasado de engranajes y cadenas de motocicletas.

Color

Amarillo oliva (verde NATO) RAL 6014
Más Información

Peso del contenido

5100 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Valor de pH

12-14
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5300.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

08930347

Ficha Técnica

32405826.pdf

Ficha Técnica

530923480.pdf

Hoja de datos de seguridad

04942460.PDF
Scroll to top