TUERCA-TENS-WN1480-S235JR-CE-HDG-M27 Manguito tensor, forma abierta DIN 1480, (forma abierta), acero S235JR, galv. inm. cal. (hdg)
M27 no estandarizado de conformidad con la norma DIN 1480
Producto de construcción con marcado CE
Enrollamiento, estabilización y sujeción en construcciones de acero y madera
Los manguitos tensores según DIN 1480 se deben ensamblar con extremos soldables según DIN 34828 del mismo material (S235JR). En este caso, la capacidad de carga de los manguitos tensores es siempre mayor que la de los extremos soldables. Cuando se ensambla con piezas de conexión hechas de otros materiales, especialmente materiales con una mayor resistencia a la tracción, la capacidad de carga de los manguitos tensores se debe verificar por separado.
https://www.wurth.es/tuerca-tens-wn1480-s235jr-ce-hdg-m270521000627TUERCA-TENS-WN1480-S235JR-CE-HDG-M27TUERCA-TENS-WN1480-S235JR-CE-HDG-M27<br>Manguito tensor, forma abierta<br>DIN 1480, (forma abierta), acero S235JR, galv. inm. cal. (hdg)<br><ul><li>M27 no estandarizado de conformidad con la norma DIN 1480</li><li>Producto de construcción con marcado CE</li></ul><br><P>Enrollamiento, estabilización y sujeción en construcciones de acero y madera</P><br><P>Los manguitos tensores según DIN 1480 se deben ensamblar con extremos soldables según DIN 34828 del mismo material (S235JR). En este caso, la capacidad de carga de los manguitos tensores es siempre mayor que la de los extremos soldables. Cuando se ensambla con piezas de conexión hechas de otros materiales, especialmente materiales con una mayor resistencia a la tracción, la capacidad de carga de los manguitos tensores se debe verificar por separado.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1274203.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1274203.jpg/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de unión, otros/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de unión, otros/Tensores/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de unión, otros/Tensores/Tuerca tensora2024-12-05T02:18:51+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!