Tuerca hexagonal con pieza de fijación (inserto no metálico)

Ref.: 45349038
Ver todas las versiones
TU-BLOC-ISO7040-10-SW13-(ZNSHL)-M8

Descripción

TU-BLOC-ISO7040-10-SW13-(ZNSHL)-M8
Tuerca hexagonal con pieza de fijación (inserto no metálico)
ISO 7040, acero 10, cinc-níquel plateado (ZNSHL)
ISO 7040, acero 10, cinc-níquel, plateado (ZNSHL)

Estos elementos de unión galvanizados sin cromo (VI) con revestimiento de cinc-níquel plata (ZNSHL) son aptos para aplicaciones con elevado riesgo de sufrir corrosión. El revestimiento consta de una capa de aleación de zinc-níquel y una capa de sellado (capa superior con partículas lubricantes integradas).

Resistencia a la corrosión:

  • Diámetro ≥ M2: 360 h*
  • Diámetro ≥ M4: 600 h*
  • Diámetro ≥ M10: 720 h*

  • *Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS

Resumen de ventajas:

  • Resistencia de hasta 720 horas a la corrosión del metal de base de conformidad con la norma DIN EN ISO 9227 NSS
  • Sin cromo (VI)
  • Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,09 μ a 0,14 μ debido a la capa superior con partículas lubricantes integradas
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento
  • Productos prácticos y decorativos

La norma ISO 7040 sustituye a la norma DIN 982 | Hay cierta similitud | Se han eliminado las roscas M7, M18 y M22 | Se han añadido las roscas M3, M4, M30 y M36 | Se ha modificado la altura de la tuerca | Se ha modificado el ancho de llave para las roscas M10, M12 y M14 a 16 mm, 18 mm y 21 mm | Se ha incluido la rosca fina en la norma ISO 10512 | Se ha eliminado la clase de resistencia 12 | La norma ISO 7040 es válida para las clases de resistencia 5, 8 y 10.

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

982
Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

600 h
Más Información

Anchura entre esquinas

14.38 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

Altura

9.5 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Superficie

ZNSHL
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

11.63 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Clase de propiedad

10
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación del anillo de poliamida
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731816500290
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

5.15 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.800 g
Más Información

ISO

7040
Más Información

Normas

ISO 7040
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top