Tuerca hexagonal con pieza de fijación (no metálica), rosca fina

Ref.: 5119608
Ver todas las versiones
TUERCA-SLOK-ISO10512-10-WS13-(A2K)-M8X1

Descripción

TUERCA-SLOK-ISO10512-10-WS13-(A2K)-M8X1
Tuerca hexagonal con pieza de fijación (no metálica), rosca fina
ISO 10512, acero 10, cincado, pasivado azul (A2K)

ISO 10512 sustituye a DIN 982 | Existe cierta similitud | Roscas M18×2, M18 x 1,5, M20×2, M22×2, M22 x 1,5, M27×2, M33×2 y M39×3 eliminadas | Altura de la tuerca modificada | El ancho de llave ha cambiado para las roscas M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Rosca estándar incluida en ISO 7040 | Clases de resistencia 5 y 12 eliminadas | ISO 10512 se aplica a las clases de resistencia 6, 8, 10.

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

14.38 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

Altura

9.5 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

11.63 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Clase de propiedad

10
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación del anillo de poliamida
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731816600900
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

13 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.700 g
Más Información

ISO

10512
Más Información

Normas

ISO 10512
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-50 hasta 120 °C
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M8 x 1
Más Información
Scroll to top