Tuercas redondas ranuradas
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TUERCA-SL-DIN546-(A2K)-M8
Descripción
TUERCA-SL-DIN546-(A2K)-M8
Tuercas redondas ranuradas
DIN 546, acero cincado, pasivado azul (A2K)
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diámetro nominal |
8 mm |
Más Información
Accionamiento interno |
SL |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Altura de la ranura |
2.5 mm |
Más Información
Anchura de la ranura |
3 mm |
Más Información
Diámetro exterior |
14 mm |
Más Información
Paso |
1.25 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181691290 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
4.690 g |
Más Información
Altura |
6.5 mm |
Más Información
Normas |
DIN 546 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Más Información
https://www.wurth.es/tuerca-sl-din546-a2k-m8
033701208
TUERCA-SL-DIN546-(A2K)-M8
TUERCA-SL-DIN546-(A2K)-M8<br>Tuercas redondas ranuradas<br>DIN 546, acero cincado, pasivado azul (A2K)
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1277458.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1277458.jpg
/Todas las categorías
/Todas las categorías/Normalizado, DIN
/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tuercas
/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas ranuradas
/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas ranuradas/Tuerca ranurada
2025-10-20T00:47:28+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!