TUERCA SEGURIDAD ZN M8

Ref.: 0342900008
Ver todas las versiones
TUERCA SEGURIDAD ZN M8
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUERCA SEGURIDAD ZN M8

Accionamiento externo

WS17
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diámetro nominal

675 µm
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 g
Más Información

Altura

12 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0342900008

Ficha Técnica

32406451.pdf
Scroll to top