Bloque deslizante con barra guía

Ref.: 4952500170
Ver todas las versiones
TUERCA-ROLLIN-ST-A2K-M5-16X11,6X4,6MM

Descripción

TUERCA-ROLLIN-ST-A2K-M5-16X11,6X4,6MM
Bloque deslizante con barra guía
  • Instalación sin trabajo en perfiles

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de la ranura

8 mm
Más Información

Anchura

11.6 mm
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Peso

3.8 g
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de perfil

B
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.650 g
Más Información

Altura

4.6 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información
Scroll to top