Tuerca remachable con una cabeza avellanada pequeña y cuerpo moleteado

Ref.: 09177100
Ver todas las versiones

TU-REM-ZEBRA-(A2B)-16,5X11,9-M10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-REM-ZEBRA-(A2B)-16,5X11,9-M10
Tuerca remachable con una cabeza avellanada pequeña y cuerpo moleteado
Acero cincado, pasivado azul con cabeza avellanada pequeña y vástago moleteado
  • Las tuercas remachables pueden utilizarse como conexiones remachables y atornilladas. En consecuencia, ofrecen uniones firmes y capacidad para montar fácilmente componentes adicionales mediante tornillos convencionales
  • Instalación por un lado, por lo que también es adecuado para perfiles cerrados
  • Instalación sencilla, rápida y prácticamente automática
  • No es necesario avellanar los orificios perforados
  • Siempre una excelente calidad de montaje
  • Conexión antigiro con rosca portante
  • Mayor eficiencia gracias a un trabajo más rápido, a las conexiones seguras y al aumento de calidad

Se recomienda especialmente para conseguir una alta resistencia de torneado en materiales blandos, como aluminio, madera, plástico, amianto, etc.


Se puede almacenar en el sistema ORSY


Los valores técnicos indicados son orientativos, por lo que la información puede variar en función de la pieza de trabajo, la tolerancia de las perforaciones y la rugosidad de la superficie.


31.6

Material

ST
Más Información

Par de apriete máximo

48 Nm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

16.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada pequeña
Más Información

Diámetro de la cabeza

13.0 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Detalle del vástago

Con vástago moleteado
Más Información

Rango de agarre mínimo

0.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

11.9 mm
Más Información

Altura de la cabeza

0.6 mm
Más Información

Superficie

A2B
Más Información

Carga de fractura de tensión

7000 N
Más Información

Carga de fractura de tensión

32000 N
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

12.0 mm
Más Información

Otro estándar

WN 917
Más Información

Rango de agarre máximo

3.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.460 g
Más Información

Normas

WN 917
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

0,5-3,0 mm
Más Información
Scroll to top