Tuercas ciegas remachables

Ref.: 096380 505
Ver todas las versiones

TUERCA REMACHABLE M8X30MM PARA PARED

Descripción

TUERCA REMACHABLE M8X30MM PARA PARED
Tuercas ciegas remachables
Acero galvanizado
Las tuercas remachables permiten utilizar los racores roscados en elementos estructurales para paredes relativamente finas.
  • Taladro del tamaño especificado en el elemento estructural

  • Inserte el remache ciego en el elemento estructural

  • Atornille con un destornillador el tornillo M en el remache ciego insertado a través de la pieza a fijar.

  • El atornillado empuja los remaches ciegos, fijando mecánicamente la pieza que se va a fijar

  • Para atornillar en marcos de matrículas en la industria del automóvil

  • Plástico PA-GFRP

  • Cartón yeso D = 9 mm

  • Aglomerado D = 9,5 mm

  • Planchas aglomeradas de cemento D = 4,8 mm

Material

ST
Más Información

Superficie

Cincado-con recubrimiento
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Diámetro de la cabeza

19 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.010 kg
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top