Boquilla reductora

Ref.: 08620986
Ver todas las versiones
TUERCA REDUCCION M8-M6
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUERCA REDUCCION M8-M6
Boquilla reductora
Conexión para montaje de piezas con roscas de diferentes tamaños

Por ejemplo, con varilla roscada M10 y abrazadera para tubos M8


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


No apta para conexiones dinámicas.

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

19 mm
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Rosca de conexión

IT M8
Más Información

Longitud de rosca exterior

7 mm
Más Información

Rosca de salida

ET M6
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.200 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

08620986

Ficha Técnica

32408363.pdf

Ficha Técnica

32408465.pdf
Scroll to top