Deslizamiento en los bordes (chapas metálicas)
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Distancia entre el centro del orificio y el borde |
9.00 mm |
Tipo de vehículo |
Turismo |
Material |
CK 67 |
Longitud |
16.00 mm |
Anchura |
14.50 mm |
Grosor mínimo del accesorio |
0.70 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
N0154452, A0009940545, A0009940545 |
Rango de agarre mínimo |
0.70 mm |
Grosor de accesorio máximo |
2.00 mm |
Superficie |
A3A |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
AudiBMWMercedes-BenzVolkswagen |
Se puede utilizar para el tornillo |
4,8 mm de diámetro |
Diámetro del orificio de perforación |
4.80 mm |
ubicación de montaje |
CarroceríaInteriorParagolpes delanteroVano motor |
Rango de agarre máximo |
2.00 mm |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Espesor de material |
0.70 mm |
Peso del producto (por artículo) |
2.210 g |
Rango de agarre mínimo/máximo |
0,70-2,00 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
0,70-2,00 mm |
Catálogo General |
050011365 |
Ficha Técnica |
32406870.pdf |
Ficha Técnica |
32406871.pdf |
Ficha Técnica |
32406872.pdf |