Tuerca rápida de chapa

Ref.: 050011745
Ver todas las versiones
GRAPA DE CHAPA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRAPA DE CHAPA
Tuerca rápida de chapa
zona de atornillado abierta
Para deslizar por bordes de componentes
  • Conexión rápida y segura de dos o más componentes
  • Montaje y desmontaje sencillos
  • Con posibilidad de compensación de tolerancia y montaje ciego

Deslizamiento en los bordes (chapas metálicas)


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Distancia entre el centro del orificio y el borde

6.50 mm
Más Información

Tipo de vehículo

Turismo
Más Información

Material

CK 67
Más Información

Longitud

15.50 mm
Más Información

Anchura

11.00 mm
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

3.00 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

A0009942545
Más Información

Rango de agarre mínimo

3.00 mm
Más Información

Grosor de accesorio máximo

4.00 mm
Más Información

Superficie

A3A
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mercedes-Benz
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

4,2 mm de diámetro
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

4.20 mm
Más Información

ubicación de montaje

Universal
Más Información

Rango de agarre máximo

4.00 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Espesor de material

0.50 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.250 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

3,00-4,00 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

3,00-4,00 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

050011745

Ficha Técnica

32406870.pdf

Ficha Técnica

32406871.pdf

Ficha Técnica

32406872.pdf
Scroll to top