Deslizamiento en los bordes (chapas metálicas)
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Distancia entre el centro del orificio y el borde |
13.00 mm |
Tipo de vehículo |
Turismo |
Material |
CK 67 |
Longitud |
24.80 mm |
Anchura |
16.00 mm |
Grosor mínimo del accesorio |
0.70 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
803821117, 207217565, A0009945045, 0227326 |
Rango de agarre mínimo |
0.70 mm |
Grosor de accesorio máximo |
1.50 mm |
Superficie |
A3A |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
AudiBMWFordMercedes-BenzOpel/VauxhallVolkswagen |
Se puede utilizar para el tornillo |
6,5 mm de diámetro |
Diámetro del orificio de perforación |
6.50 mm |
ubicación de montaje |
CarroceríaUniversal |
Rango de agarre máximo |
1.50 mm |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Espesor de material |
0.80 mm |
Peso del producto (por artículo) |
4.205 g |
Rango de agarre mínimo/máximo |
0,70-1,50 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
0,70-1,50 mm |
Catálogo General |
050011369 |
Ficha Técnica |
32406870.pdf |
Ficha Técnica |
32406871.pdf |
Ficha Técnica |
32406872.pdf |