Deslizamiento en los bordes (chapas metálicas)
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
No se indica la tolerancia de rosca 6H a través del revestimiento
Distancia máxima entre el centro del agujero y el borde |
13 mm |
Distancia entre el centro del orificio y el borde |
13 mm |
Tipo de vehículo |
Universal |
Distancia mínima entre el centro del agujero y el borde |
13 mm |
Material |
Acero C45 |
Longitud |
27.5 mm |
Anchura |
18 mm |
Se puede utilizar para rosca |
M8 |
Grosor mínimo del accesorio |
0.8 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
61331459545, 6103426, A0039941545 |
Rango de agarre mínimo |
0.80 mm |
Grosor de accesorio máximo |
4 mm |
Superficie |
A0A |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
BMWMINI |
Se puede utilizar para el tornillo |
M8 |
ubicación de montaje |
Carrocería |
Rango de agarre máximo |
4.00 mm |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Espesor de material |
1 mm |
Peso del producto (por artículo) |
7.780 g |
Rango de agarre mínimo/máximo |
0,80-4,00 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
0,8-4 mm |
Distancia mínima/máxima entre el centro del agujero y el bor |
13-13 mm |
Catálogo General |
0501102005 |
Ficha Técnica |
32406870.pdf |
Ficha Técnica |
32406871.pdf |