Rompe la capa anodizada y crea una conexión segura para descargas electrostáticas
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
16 mm |
Se puede utilizar para la anchura de la ranura |
8 mm |
Anchura |
7.7 mm |
Altura de la tuerca |
4.5 mm |
Diámetro nominal |
6 mm |
Peso |
3.3 g |
Tipo de rosca |
M |
Tipo de perfil |
I |
Altura del eje |
3.0 mm |
Peso del producto (por artículo) |
3.300 g |
Altura |
4.5 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
Catálogo General |
4952600255 |