Tuerca martillo, acero

Ref.: 4952500151
Ver todas las versiones
TUERCA MARTILLO-ST-SLOT8-PONT1,5-M4

Descripción

TUERCA MARTILLO-ST-SLOT8-PONT1,5-M4
Tuerca martillo, acero
Elemento de unión para perfiles de aluminio

Rompe la capa anodizada y crea una conexión segura para descargas electrostáticas

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de la ranura

8 mm
Más Información

Anchura

7.7 mm
Más Información

Altura de la tuerca

4.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Peso

3.8 g
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de perfil

B
Más Información

Altura del eje

1.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.410 g
Más Información

Altura

4.5 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información
Scroll to top