Tuerca de impacto, de acero inoxidable

Ref.: 4952500144
Ver todas las versiones
TUERCA-MARTILLO-SST-SLOT6-M4

Descripción

TUERCA-MARTILLO-SST-SLOT6-M4
Tuerca de impacto, de acero inoxidable
Elemento de unión para perfiles de aluminio

Rompe la capa anodizada y crea una conexión segura para descargas electrostáticas

Material

1,4301
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

11.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de la ranura

6 mm
Más Información

Anchura

5.7 mm
Más Información

Altura de la tuerca

3.2 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Peso

1.2 g
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de perfil

B
Más Información

Altura del eje

1.0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.200 g
Más Información

Altura

3.2 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información
Scroll to top