KIT DISTRIBUCION PSA/OPEL 1.0/1.4, 3 UDS Set de herramientas de reglaje Tres piezas para los modelos Opel de 1,0 y 1,4 L de gasolina Para comprobar el ajuste y para ajustar los árboles de levas Incluye:
1 herramienta de ajuste del árbol de levas EN-51367 para motores turbo de 1,0 y 1,4 L
1 herramienta de ajuste del árbol de levas EN-51298
1 herramienta de retención del eje de equilibrio EN-51632 para motores de 1,4 L sin turbo
Fabricante: Opel, Vauxhall
Modelo: Adam, Adam Rocks, Astra K, Corsa E
Motor: Motores Turbo, SIDI y Ecoflex - año de fabricación 2014-2017
https://www.wurth.es/tuerca-m12-11952003264KIT DISTRIBUCION PSA/OPEL 1.0/1.4, 3 UDSKIT DISTRIBUCION PSA/OPEL 1.0/1.4, 3 UDS<br>Set de herramientas de reglaje<br>Tres piezas para los modelos Opel de 1,0 y 1,4 L de gasolina<br>Para comprobar el ajuste y para ajustar los árboles de levas<br>Incluye:<ul><li>1 herramienta de ajuste del árbol de levas EN-51367 para motores turbo de 1,0 y 1,4 L</li><li>1 herramienta de ajuste del árbol de levas EN-51298</li><li>1 herramienta de retención del eje de equilibrio EN-51632 para motores de 1,4 L sin turbo</li></ul><br><ul><li>Fabricante: Opel, Vauxhall</li><br/><li>Modelo: Adam, Adam Rocks, Astra K, Corsa E</li><br/><li>Motor: Motores Turbo, SIDI y Ecoflex - año de fabricación 2014-2017 </li><br/><li>Códigos de motor: 1,0 L: LE1/B10XFL, LE1/B10XFT, LE1/B10XHL, 1,4 L: LV7/B14XE, LE2/B14XHL, LE2/B14XHT</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/539754717.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/539754717.jpg/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches/Herramientas para motores de coches/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches/Herramientas para motores de coches/Herr. de sincronización, surtido/juego1708111843000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!